- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 竪樋 45のおすすめ人気ランキング
竪樋 45のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新114件の「竪樋 45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic 雨 どい」、「雨 樋 規格」、「竪樋」などの商品も取り扱っております。
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
種類
エルボ
分類
たて系列部材
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
種類
たてとい
全長(mm)
1350
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)
Φ60×450
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
60
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
種類
エルボ
曲り角度
100~135°
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
種類
たてとい
全長(mm)
2700
サイズ
(たてとい)S30
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000